画像準備中

チップ ANKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05476466 品番ANKT1404PNR IC950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質IC950 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする