曜日別特売
ADMA150308 IC50M チップ ADMA イスカル 05476931

チップ ADMA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材質IC50M
内容量1箱(10個)注文コード05476931品番ADMA150308 IC50M
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状平行四辺形85°材質IC50Mトラスコ品番162-8453厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする