イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの 柄付タイプ
カッタ HM90シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付径(Φmm)
C16
有効径(Φmm)
16
トラスコ品番
169-0906
注文コード
05480833
品番
HM90 E90A-D16-2-C16
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
取付径・有効径・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
169-0906
刃数
2
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
26.0
寸法D(Φmm)
16.0
有効径(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
C16
寸法h(mm)
25.0
角度α(°)
15.0
取付径(Φmm)
C16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。