※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
TR-B3812型 ローラー径38Φ×1.2t
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05482832
品番
B3812-200-50-3000
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。
用途
段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
トラスコ品番
421-2082
材質
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)
タイプ
フリーローラーコンベヤ
ピッチ(mm)
50
シャフト
12Φ×t1.2パイプ
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.2
フレーム(mm)
60×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。(転倒する恐れがあります)
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません