曜日別特売
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507

DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507
DX360PRO-ARGB-BK CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー CPS 05483507

CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05483507
品番
DX360PRO-ARGB-BK
参考基準価格(税別)¥36,346販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

PC Cooler「CPS」ブランドの4インチデュアルディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー 360mmラジエーターです。 より快適な視聴のための傾斜スクリーン角度、ユニークなメカニックデザイン、常識を覆す大胆なデザインで、重層的で力強いサイバーなビジュアルを実現。 超狭額ベゼルと高画面占有率のデュアル4インチフルラミネーションLCDディスプレイ。 鮮やかでシャープな映像が、印象的で没入感のある視聴体験を生み出します。 最適な視聴角度を実現する独自の角度付きディスプレイ設計により、より没入感のある立体的な視覚体験を提供します。
画面の外に映像が浮き出る仕様ではございません。 設置角度の制限から解放され、横型と縦型を自由に切り替えられます。
AMDプラットフォームでは、横型設置のみサポートされています。 ポンプハウジングは、高級金属素材でアクセントが加えられており、アルマイト処理、サンドブラスト、精密仕上げによって洗練された、印象的なメタリックな外観と力強い存在感を放ちます。 CPSソフトウェアを搭載したこのディスプレイは、MP4、GIF、JPG、PNG形式での完全なカスタマイズに対応しています。 パノラマモードと分割画面モードを自由に切り替えることができ、パーソナライズされた画面体験のための豊富なDIYの可能性を提供します。 厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。 NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。 配線とケーブル管理を大幅に簡素化し、より迅速かつ効率的な設置を実現します。 シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理、複雑な配線は不要で、すっきりとした美しい外観を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ブラック
材質
ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)
ラジエーター:394×120×27、ポンプ:94.3×89.7×124.5
電流(A)
0.3
電圧(V)
12
ベアリング
ポンプ:Ceramic Bearing
本体質量(kg)
1.88(ディスプレイ含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:2600±10%
接続
4ピン
適合ソケット
(AMD)AM4 / AM5、(INTEL)LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851
ノイズレベル
最大15dB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
420
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする