曜日別特売
JEF-FL フック金具(イージージョイント・蓄光) JEFCOM(ジェフコム) 05483672

 

JEF-FL フック金具(イージージョイント・蓄光) JEFCOM(ジェフコム) 05483672
JEF-FL フック金具(イージージョイント・蓄光) JEFCOM(ジェフコム) 05483672

フック金具(イージージョイント・蓄光)JEF-FL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05483672
品番
JEF-FL
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

金具を差し込むだけで接続できる先端金具
蓄光樹脂の発光で、フックの向きが分かりやすく、見えやすい
適用:イージージョイントシリーズ

材質
スチール、軟質プラスチック
質量(g)
19
本体寸法(mm)
30×18×73
関連資料:(0.26MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする