※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404N-EX CNMG431他 住友電工ハードメタル 05485207 CNMG120404N-EX CNMG431他 住友電工ハードメタル 05485207

CNMG431他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05485207 品番CNMG120404N-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.4 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC304 逃げ角(度)0 種別ネガ 等級M級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカEX 切削領域軽切削用 全周型 穴の有無 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05485207 CNMG120404N-EX 08217641 CNMG120404N-EX AC630M チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 4,998 税込5,498 ※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました
新注文コードよりご注文ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする