MM-20 メカミラー 日平機器 05490554

メカミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05490554 品番MM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルタイプ

全長(mm)600 サイズ580mm ミラー寸法(mm)60Φ(丸型) 質量(g)160 仕様フレキシブル360度、ダブルフリーアングルシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする