8A-3517 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 05494587

8A-3517 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 05494587
8A-3517 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 05494587

ホイルナットコンビソケット

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本二面幅S1×S2(mm)35×17注文コード05494587品番8A-3517
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。

用途
アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]トラスコ品番120-0623寸法L(mm)90寸法d(mm)28寸法L1(mm)12.5寸法D1(mm)50寸法D2(mm)50寸法L2(mm)38.5二面幅S1×S2(mm)35×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05494614
2021-11-21
用途: タイヤホイールの脱着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これ一つで、インナーもアウターも外せるのでとても便利です。
普通のソケットと違ってアルミホイールやメッキホイールに傷が入りません。
耐久性もいいのでお勧めです。

対象商品 : 05494596
2016-11-24
用途: トラックのタイヤ整備
個人のお客様

使用に関しては十分満足しています。
古くて重いインパクトなので作業が少しでも楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05494605
2017-12-05
用途: トラックのタイヤ交換

ソケット自体はとても使いやすいのですが、数回使用したらピンが曲がってしまい抜けなくなってしまいました。替わりのピンと予備の0リングを買おうと検索したら適応する0リングは取扱終了になってるし…

2が参考にしています
対象商品 : 05494614
2017-06-06
用途: 車両整備
個人のお客様

KTCなどより価格が安く最近はトネ製品を購入しています。
整備工場の様にハードな使用では無いので前回購入の別サイズも割れも有りませんし使用感も良く今回も同じシリーズの物を購入しました。

1が参考にしています
2016-11-02
用途: トラックのタイヤ交換など
個人のお客様

古くてかなり重いインパクトを使用してますのでいちいちソケットを交換しなくて済むのと浅溝なのでホイールに傷が付かなくなり買って良かったと思います。

対象商品 : 05494587
2016-05-18
用途: タイヤ脱着
アネシスバス株式会社

普通に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 05494614
2015-03-30
用途: 大型ダンプのタイヤ交換
株式会社長尾興業

41のソケットの深さが12.5ミリで 前に使っていた物より1.5ミリ浅いのでどうか?と思っていましたが使ってみると
ナットの締め緩めの連続作業では良いような気がします。41の深さを浅くしているため 21のインナー作業にはソケットが
ホイルに触れず インパクト打撃が21インナーのみに伝わっているので良いと思います。ただ重さが前回使っていたのより20グラム重いので 個人差はあると思いますが私は若干わかります。軽いほどいいので強度そのままで改良してください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする