エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの ワイヤレスマウス
BlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05495546
品番
M-BL20DBGN
参考基準価格(税別)
¥3,391
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。
用途
わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。
手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色
グリーン
サイズ
S
質量(g)
【マウス本体】約50※電池を含まず
種類
【射出光線】可視波長域
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】56.0×90.0×32.0
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約235時間
連続待機時間
約277日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯