ディックPPバンド 自動梱包機用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05500153 品番HM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

自動梱包用PPバンドの定番。

種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)12 厚さ(mm)0.61 長さ(m)3000 内径(Φmm)200 伸度(%)25 引張強度(N)1079以上 入数1セット(2巻入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05500153 HM12 08434833 HM12 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 1セット(2巻) 12,980 税込14,278 代引不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする