大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大日製罐(DIC)の PPバンド(自動梱包機用)
ディックPPバンド 自動梱包機用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
05500171
品番
HM15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
自動梱包用PPバンドの定番。
その他
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.61
色
黄
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
450
引張強度(kg)
140
伸度(%)
25
引張強度(N)
1373以上
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05500171
HM15.5
08434772
HM15.5
ディックPPバンド 自動梱包機用
大日製罐(DIC)
1セット(2巻)
¥
12,980
税込
¥
14,278
代引不可になりました。