大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大日製罐(DIC)の PPバンド(自動梱包機用)
ディックPPバンド 自動梱包機用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05500196
品番
HM19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
自動梱包用PPバンドの定番。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.61
色
青
長さ(m)
2000
内径(Φmm)
200
伸度(%)
25
引張強度(N)
1667以上
入数
1セット(2巻入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05500196
HM19
08434797
HM19
ディックPPバンド 自動梱包機用
大日製罐(DIC)
1セット(2巻)
¥
12,980
税込
¥
14,278
代引不可になりました。