大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大日製罐(DIC)の PPバンド(手締め・ストッパー用)
ディック PPバンド 手締め用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05500232
品番
SS15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。
その他
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
幅(mm)
15.5
色
白
長さ(m)
1000
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
370
引張強度(kg)
130
伸度(%)
25
引張強度(N)
1275以上
入数
1ケース(5巻入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05500232
SS15.5
08216914
SS15.5
ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用)
大日製罐(DIC)
1ケース(5巻)
¥
18,980
税込
¥
20,878
色:白