※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×19 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05515894 M6×19 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05515894 M6×19 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05515894

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) ねじの呼びM6 注文コード05515894 品番M6×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.8〜5.0 十字穴番号#2 皿頭径(Φmm)10.2 材質/仕上鉄/ユニクローム 長さ(mm)19 ナベ頭径(Φmm)12.4 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05515894 M6×19 32647772 M6×19 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(30個) 468 税込515 表面処理が、ユニクロームから三価クロメートに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05515842
2025-05-12
用途:
一般作業

安価で助かります。
あつめの鋼板では、やや切れないようです。

対象商品:
05515797
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品:
05515772
2022-08-28
用途:
薄い鉄板の固定。
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりシッカリしていてインパクトドライバーを使って締めても頭が丸くならない。安くて良い商品だと思います。

対象商品:
05515745
2021-12-25
用途:
日曜大工に使わせて頂いております
その他業種

ナメるビスもなく、ホームセンターで購入するよりかなりお安くて嬉しいです。

対象商品:
05515781
2022-05-05
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

食いつきも切れ味もまあ問題ないと思います。
いつもリピート購入してます。

2021-11-27
用途:
C鋼などへの打ち込み
松島電工 様 (建設業・工事業)

ごく一般的なC鋼に100発ほど使ってみましたが当たり外れがまぁまぁある印象。「すんなり打てるやつ(当たり)」と、「軸がぶれて打ち損じる(外れ)」という感じです。

いつも使ってるメーカー品だとここで言う当たりの品質が基本でたまに外れがあるレベルです。
とはいえ普通に使えるし安いしで評価は悪くありません。

対象商品:
05515842
2021-03-18
用途:
バイクメンテナンス用の小屋用
製造業

マグネットトレーを保持させるため、403SUS板を外壁の木質コンクリートに固定するために使用しました。
下穴なく固定できることから以前アルミサッシ用に使ったことがあり、今回はM5を購入しました。違うことなく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
05515781
2022-02-05
用途:
単管への板の固定

結構折れやすいです。
他の会社のものより脆い感じがします

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする