M3×14 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×14 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527496
M3×14 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527496
M3×14 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527496

六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(75個)
1パック(75個)
1パック(55個)
1パック(80個)
1パック(65個)
1パック(40個)
1パック(70個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(23個)
1パック(26個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
ねじピッチ0.5
内容量1パック(75個)注文コード05527496品番M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3長さ(mm)14材質/仕上SCM435/ユニクロームねじピッチ0.5種別全ねじレンチサイズ(mm)2.0ねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05527584
2022-06-07
用途: 80/20
製造業

特に問題なし、くみたてました。商品は定義の通りでした。

対象商品 : 05527471
2019-12-12
用途: ラジコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジコンのドレスアップとして十字ネジの置き換えで使用。まったく問題なく使えます。メッキはつやがないので、写真のような輝きはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 05528187
2018-09-14
用途: バイクのフレームに中国製の燃料タンクの固定ゴムのフックとしての使用
運輸・通信業

このタイプのネジ で半ネジが有れば良かったです。尚見た目が純正ぽく見え
ると思いました。このネジを決めて良かった!

対象商品 : 05528004
2018-03-25
用途: メンテナンス

数量は倍位あってもいいです。安価で大変助かってます。問題無し!

対象商品 : 05527471
2018-01-26
用途: メンテナンス

定期的に交換用に使用してます、安くて有名メーカー品とも変わりなく次回も購入予定

対象商品 : 05527584
2017-10-02
用途: 製品組付け
卸売・小売業

ユニムロームなので写真通りやっぱり少し青みがかっていますね。
ステンの様なシルバーが欲しかったのですが単価があまりにも違う為こちらも購入!
安いしホームセンターではなかなか売っていないので助かりました☆

対象商品 : 05528135
2018-01-26
用途: バイク部品の取付け

品質が良く問題ありません。価格も安いので重宝してます。

対象商品 : 05527575
2017-12-24
用途: コンベア上に樹脂を取り付けるときに使用
有限会社ヒット

1.機能的には十分だったが、黒染めがあればなおよかった。必要な数量が注文できず、他社から1パック分購入した。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする