※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528591 M3 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528591 M3 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528591 M3 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528591

袋ナット(ステンレス)

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40個) 注文コード 05528591 品番 M3
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

パック単位の小口販売です。

ねじの呼び寸法M3 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.5 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)5.5 寸法T2(mm)0.4 寸法R(mm)約2.3 寸法m2(mm)4.8(±0.25) 寸法m3(mm)2.4(0-0.25) 寸法A'(mm)4.6 ねじ山種類メートル並目

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
化粧ナットとして

M6を購入しました。安くて良かったのですが、ボルトが若干長いところに締め付けつたところメクラキャップの部分が簡単に割れてしまいました。
M6だからかもしれませんが… 結局他社製の物に替えました。

2025-01-09
用途:
ナット取付部の保護に
不動産業

部材取付部で直にナットが現れている箇所に、防塵、体裁を兼ねて使用しました。袋ナットを使用した事によって外観の見た目が良くなりました。

2024-12-20
用途:
製品に使用するネジ

商品は間違いない品質です。こういった商品は送料無料に追加する同時購入品に最適です。

対象商品:
05528616
2024-06-20
用途:
ステンレス製蚊取り線香台の制作

安価でも袋ナットのステンレス製、見た目はかなり良いです。

対象商品:
05528634
2023-01-08
用途:
グレーチングの固定
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

いつの間にか、グレーチングの袋ナットが緩んで紛失していたため、購入。
ガタつきもなくなり安定しました。

対象商品:
05528625
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品:
05528625
2022-08-02
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンス用ナット。
最近値上がりしたが重宝しています。

対象商品:
05528652
2023-02-23
用途:
ボルト締付
建設業・工事業

既存でついていたものを無くしてしまい購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする