曜日別特売
M10 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528643

M10 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528643
M10 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528643
M10 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528643
M10 袋ナット(ステンレス) 大阪魂 05528643

袋ナット(ステンレス)

(80件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼び寸法M10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(8個)注文コード05528643品番M10
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

パック単位の小口販売です。

ねじの呼び寸法M10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)17寸法T2(mm)1.0寸法R(mm)約7.5寸法m2(mm)15.5(±0.3)寸法m3(mm)8(0-0.36)寸法A'(mm)14.5ねじ山種類メートル並目

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 化粧ナットとして

M6を購入しました。安くて良かったのですが、ボルトが若干長いところに締め付けつたところメクラキャップの部分が簡単に割れてしまいました。
M6だからかもしれませんが… 結局他社製の物に替えました。

2025-01-09
用途: ナット取付部の保護に
不動産業

部材取付部で直にナットが現れている箇所に、防塵、体裁を兼ねて使用しました。袋ナットを使用した事によって外観の見た目が良くなりました。

2024-12-20
用途: 製品に使用するネジ

商品は間違いない品質です。こういった商品は送料無料に追加する同時購入品に最適です。

対象商品 : 05528616
2024-06-20
用途: ステンレス製蚊取り線香台の制作

安価でも袋ナットのステンレス製、見た目はかなり良いです。

対象商品 : 05528634
2023-01-08
用途: グレーチングの固定
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

いつの間にか、グレーチングの袋ナットが緩んで紛失していたため、購入。
ガタつきもなくなり安定しました。

対象商品 : 05528625
2022-09-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品 : 05528625
2022-08-02
用途: バイクメンテナンス

バイクメンテナンス用ナット。
最近値上がりしたが重宝しています。

対象商品 : 05528652
2023-02-23
用途: ボルト締付
建設業・工事業

既存でついていたものを無くしてしまい購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする