M4 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530612
M4 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530612
M4 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530612

蝶ナット2種(ステンレス)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(19個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(19個)注文コード05530612品番M4
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM4ねじピッチ0.7寸法d(mm)M4タイプRタイプ種別2種材質ステンレス規格2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 牛舎で使用

哺育牛舎で使用。ステンレス製でコスパ良く重宝しています。リピートオーダー予定です。

2024-10-31
用途: カバン製作
サービス業

ステンレスの蝶ナットは少し灰色っぽい仕上がりのものが多い中で、これは綺麗なシルバー色なので重宝しています。

対象商品 : 05530621
2024-05-19
用途: アンテナの普通蝶ナットをステンレスに取替えました。
その他業種

屋外のアンテナの蝶ナットをステンレスに取替えました。

対象商品 : 05530637
2024-07-26
用途: タケノコ皮剥き機のカバー取付

水が多量にかかるのでステンレス製にしました、近所のホームセンターでは扱っておらず助かりました。

対象商品 : 05530646
2024-02-21
用途: 研磨機の治具の固定

安価でメンテナンスに便利です。また購入しようと思います。

対象商品 : 05530637
2022-08-13
用途: 趣味のDIY
建設業・工事業

ちょっとした所に蝶ネジが便利だったりします。商品豊富で助かります。

対象商品 : 05530637
2022-03-23
用途: 木工治具の調整用ボルトの締め付け
農・林・水産業

頻繁に締め付けたり緩めたりするナットなのでさびに強いステンレス製にしました。良い商品です。

対象商品 : 05530621
2021-06-04
用途: リールフットのロッドクランプの締め込み
製造業

仕上がりもよく大変使いやすいです。かなり締め、緩めもできるので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする