※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530664 M12 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530664 M12 蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂 05530664

蝶ナット2種(ステンレス)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 05530664 品番 M12
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法d(mm)M12 タイプRタイプ 種別2種 材質ステンレス 規格2種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎で使用。ステンレス製でコスパ良く重宝しています。リピートオーダー予定です。

2024-10-31
用途:
カバン製作
サービス業

ステンレスの蝶ナットは少し灰色っぽい仕上がりのものが多い中で、これは綺麗なシルバー色なので重宝しています。

対象商品:
05530621
2024-05-19
用途:
アンテナの普通蝶ナットをステンレスに取替えました。
その他業種

屋外のアンテナの蝶ナットをステンレスに取替えました。

対象商品:
05530637
2024-07-26
用途:
タケノコ皮剥き機のカバー取付

水が多量にかかるのでステンレス製にしました、近所のホームセンターでは扱っておらず助かりました。

対象商品:
05530646
2024-02-21
用途:
研磨機の治具の固定

安価でメンテナンスに便利です。また購入しようと思います。

対象商品:
05530637
2022-08-13
用途:
趣味のDIY
建設業・工事業

ちょっとした所に蝶ネジが便利だったりします。商品豊富で助かります。

対象商品:
05530637
2022-03-23
用途:
木工治具の調整用ボルトの締め付け
農・林・水産業

頻繁に締め付けたり緩めたりするナットなのでさびに強いステンレス製にしました。良い商品です。

対象商品:
05530621
2021-06-04
用途:
リールフットのロッドクランプの締め込み
製造業

仕上がりもよく大変使いやすいです。かなり締め、緩めもできるので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする