曜日別特売
R166.0L-11UN01-180 1020 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 05533446

R166.0L-11UN01-180 1020 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 05533446
R166.0L-11UN01-180 1020 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 05533446

T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番206-5533注文コード05533446品番R166.0L-11UN01-180 1020
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途ねじタイプ;Internalトラスコ品番206-5533勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部UN60内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする