旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)17.45 材種2035 チップブレーカーMR(荒旋削) 注文コード05535765 品番SNMG 19 06 16-MR 2035
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は切刃長さ・材種・チップブレーカーなど21種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)16 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMR(荒旋削) 材種2035 用途 トラスコ品番127-1890 被削材M 切刃長さ(mm)17.45 勝手なし コーティングTIALN+TIN コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする