サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05544296
品番
PSDNN 3232P 19
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
132-7224
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。