MWLNR 2020K 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 05544411

MWLNR 2020K 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 05544411
MWLNR 2020K 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 05544411

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ寸法h(mm)20注文コード05544411品番MWLNR 2020K 06
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法b(mm)20寸法h(mm)20適合チップ六角形80°勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番572-0346
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする