サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
55°ひし形
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
05544761
品番
DSSNR 2020K12
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法f1(mm)
25
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
28.8
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
570-6866
形状
55°ひし形
締付トルク
15IP 3.9N・m
切込み角度(°)
45
寸法rε(mm)
0.8
寸法l1s(mm)
134.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。