曜日別特売
DTFNL 2020K 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 05545075

DTFNL 2020K 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 05545075
DTFNL 2020K 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 05545075

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)寸法h(mm)20注文コード05545075品番DTFNL 2020K 16
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番609-7073寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする