サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05545215
品番
PSBNL 3232P 19
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
136-9083
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。