サンドビック
ネガ・ボーリング鋼バイト 油穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05545863
品番
S25T-PCLNL 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
130-4046
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。