サンドビック
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
05545976
品番
SCLCR 2020K 09
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
251-7981
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。