サンドビック
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
なし
注文コード
05546161
品番
SRDCN 3225P 16-A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
607-6254
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。