CTFPR 2020K 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05546545

CTFPR 2020K 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05546545
CTFPR 2020K 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05546545

T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムトップクランプ注文コード05546545品番CTFPR 2020K 16
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムトップクランプチップ逃げ角(°)11仕様外径用バイトトラスコ品番569-5899寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする