旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05546703 品番DCGX 11 T3 04-AL H10
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種N(非鉄) チップブレーカーAL(仕上げ) 材種H10 用途中切削 トラスコ品番127-7341 被削材N 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする