- メガホン ミニハンディ モノタロウ 05549538 - メガホン ミニハンディ モノタロウ 05549538 - メガホン ミニハンディ モノタロウ 05549538

メガホン ミニハンディ

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05549538 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。

種類ハンドタイプ 用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 付属品ストラップ(長さ約270〜380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約75 質量(g)約350(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155 最大出力(W)5 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書:
注意
※音量に関しては、周囲の環境に注意してご使用ください。
※人や動物など、耳元で絶対に使用しないでください。鼓膜損傷のおそれがあります。
※防水、防滴機能は完備しておりませんので、水気のある場所で使用しないでください。
※高温になる場所では使用しないでください。変形すおそれがあります。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
※ストラップを首にぶらさげたり、使用する際にストラップを持って振り回したりしないでください。首が締まったり、人にけがをさせる恐れがあります。
※キャッシュカードなど、磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響を及ぼすことがあります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
※水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05549538
2024-04-23
用途:
ガス保管倉庫に常備
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインの大きさも可愛い割に音もしかり出る。
清潔感もあるし、簡単に使いこなせるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
05549538
2024-05-27
用途:
緊急事態等の備え
製造業

海や山に行くとき非常用の備えに使っています。先日は漁業を営む義弟が漁場で使いたいとのことで欲しがっていましたのでプレゼントしました。常備していると安心です。

対象商品:
05549538
2022-10-04
用途:
会社での屋外での説明時に使用
その他業種

小さいが中々の音量で屋外でも使えるのではと思い購入、
テストで使用してみましたが、問題なさそうでした。

2人が参考にしています
対象商品:
05549538
2021-05-04
用途:
保管用

消防署の検査用に購入しました。必要性を感じなかったので安いものを購入しましたがとても良く出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
05549538
2022-01-12
用途:
消防訓練・避難訓練
中央油化株式会社 様 (製造業)

2台購入して1台は壊れて音が正常に出ませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
05549538
2020-03-09
用途:
外作業での指示

サイズの割に大きな音が出るので便利。電池の電圧に敏感なのか、気温が低い時期に屋外に長く置いておくと音が小さくなったような気がする。
また、スイッチが小さすぎて手袋をしている押し難い。電池交換のボタンも壊れてはいないがなんとなく華奢な印象。

3人が参考にしています
対象商品:
05549538
2019-08-31
用途:
一戸建内の声掛けと緊急用
その他業種

サイレンは大きいボリュームですが、メガホンはやや小さめ。三階建の一戸建だと、今まで一階から三階への声掛けに携帯を使ってましたが、このメガホンである程度解消。万が一地震で屋根が落ちた時の声掛けにも使えるかなと。ただ、たくさんの子供が騒ぐ中で声を通すような場面では、ボリュームが小さいです。サイレンで一度黙らせてから使う感じかなと。

1人が参考にしています
対象商品:
05549538
2019-07-28
用途:
集落の祭りイベントの際に参加者全員に号令をかけるために使う。
その他業種

非常に使い易い。首にぶら下げて作業ができるので効率的である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする