※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs) KYOJINボルト 由良産商 05549979 KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs) KYOJINボルト 由良産商 05549979 KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs) KYOJINボルト 由良産商 05549979

KYOJINボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 首下長さL(mm)30 注文コード05549979 品番KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,362
販売価格(税別)
35,784
この商品は首下長さL・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】

用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)8 ねじ径M10 ねじ長さS(mm)25 首下長さL(mm)30 胴径D(Φmm)10 平径(mm)B:17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする