サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05550535
品番
WCMX080412R-51 3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
3015
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。