曜日別特売
M-SA-45 Φ1.6 硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45 特殊電極 05550703

M-SA-45 Φ1.6 硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45 特殊電極 05550703
M-SA-45 Φ1.6 硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45 特殊電極 05550703

硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)注文コード05550703品番M-SA-45 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスAr20~25(L/min)電流範囲(A)280~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする