※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550868
品番
MT-308LV Φ1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途
US304・SUS304L の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3323 TS308L-FC1
使用ガス
CO2
AWS規格
A5.22 E308LT1-1
電流範囲(A)
100~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り