曜日別特売
MT-CR50 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極 05551175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CR50 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極 05551175
MT-CR50 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極 05551175

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)注文コード05551175品番MT-CR50 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。
作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。

用途
ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする