※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CRH Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極 05551184 MT-CRH Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極 05551184

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード05551184 品番MT-CRH Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 JIS規格Z3326 YFCrA-C-700 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)150〜250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする