※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CRH-3 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH-3 特殊電極 05551202 MT-CRH-3 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH-3 特殊電極 05551202

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード05551202 品番MT-CRH-3 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時にMo,W,Nb,V による複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途ブロワ・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)230〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする