MT-CRM-2 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極 05551218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CRM-2 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極 05551218
MT-CRM-2 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極 05551218

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)注文コード05551218品番MT-CRM-2 Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。
ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。

用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3326 YFME-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)120~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする