CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) チップサイズ11 注文コード05551463 品番R390-012A16-11L
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番172-5670 刃数L(コースピッチ:刃数少) タイプ円筒シャンク チップサイズ11 接続径16 使用可能長さ(mm)17.2 機能長さ(mm)95 工具径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする