サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
チップサイズ
17
注文コード
05551542
品番
R390-025A25-17L
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
129-6639
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
円筒シャンク
チップサイズ
17
接続径
25
使用可能長さ(mm)
32
機能長さ(mm)
120
工具径(mm)
25
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)