丸型ケースハンドル UCH2220

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05552036 品番UCH2220-002
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ケースハンドル(内外用各1個、錠前含まず)

用途フラッシュドア専用 サイズ52×52×11 仕上ステンレス パウダリーブラックペイント 適合扉厚(mm)DT33〜60(オプション指定より入力)
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:KFS01001 シリンダー錠:KCS01004 間仕切り錠:KPS01004 表示錠:KES01004
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする