※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
棒径(Φmm)
4
2.6
3.2
4
棒長(mm)
400
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552094
品番
SB Φ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。
溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途
打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
130~160
JIS規格
Z3251 DF3C-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応