STL-2 Φ4 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 特殊電極 05552155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)注文コード05552155品番STL-2 Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。
ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。

用途
カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛
棒径(Φmm)4棒長(mm)約350電流範囲(A)110~150JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする