UK1033

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05552325 品番丸型ドアノブ UK1033-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)

用途屋内用 サイズ65×65×61 仕上ブラス ストーンブラスト 適合扉厚(mm)DT27〜70(オプション指定より入力)
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※屋内用_専用プレート付(CP12)
※対応する錠前品番→ 空錠:KFS01007 シリンダー錠:KCS01007 間仕切り錠:KPS01007 表示錠:KES01007
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする