UL690-004 丸型レバーハンドル UL690 UNION(ユニオン) 05552560

UL690-004 丸型レバーハンドル UL690 UNION(ユニオン) 05552560
UL690-004 丸型レバーハンドル UL690 UNION(ユニオン) 05552560

丸型レバーハンドル UL690

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
仕上強化木 マットブラック+アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットブラック+アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットホワイト+アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットスコッチ+アルミ ユニフロストシルバー
内容量1組注文コード05552560品番UL690-004
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)

用途屋内用サイズ140×65×72.5仕上強化木 マットブラック+アルミ ユニフロストシルバー機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01010 間仕切り錠:WPS01010 表示錠:WES01010
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする