※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552697 品番 T-312 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 JIS規格Z3321 YS312 AWS規格A5.9 ER312 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする