※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒アルミ用
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552873
品番
T-AL43S Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
用途
1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接
JIS規格
Z3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 ER4043
RoHS指令(10物質対応)
対応